Foarfecă pentru tăieri drepte şi curbe D27A-SB

Cod articol: D27A-SB
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Foarfecă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol D27A-SB
EAN / GTIN 4010220024812
Număr producător D27A-SB
L-Număr L80030 407

Descriere

Descriere:

  • Pentru tăieturi continue drepte și curbe
  • muchie de tăiere cu micro-sertare pentru lucru antiderapant
  • Disponibil în versiuni de tăiere dreapta sau stânga

Caracteristică:

  • Grosimea foii (600 N/mm²): 1,2 mm
  • Lungimea totală: 10 1/4″
  • Lungimea totală: 260 mm
  • Lungime de tăiere: 1 5/16″
  • Lungime de tăiere: 33 mm
  • Durata de viață a sculei: +++

Notă:

  • Avertismente privind pericolele:
    • Foarfecele de mână trebuie utilizat numai pentru tăierea foilor subțiri din metal moale sau oțel. Ele nu sunt potrivite pentru tăierea formelor metalice rotunde și pătrate, cum ar fi sârma.
    • Sculele de tăiere trebuie utilizate numai manual, fără material auxiliar suplimentar.
    • Purtați ochelari de protecţie și mănuşi atunci când lucrați, piesele tăiate pot răni lucrătorii și persoanele din apropiere.
    • Utilizarea incorectă poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.
    • Când lucrați la echipamente electrice, deconectați sursa de alimentare. În caz contrar, ar putea apărea un șoc electric.
    • Orientați întotdeauna direcția de tăiere a foarfecelor și cuțitelor departe de corp.
    • Așezați întotdeauna uneltele de tăiere într-un loc vizibil, cu marginile ascuțite închise. Mânerul vă arată!
    • Depozitați separat uneltele de tăiere! Este ușor de tăiat și degetele!
    • Uneltele de tăiere trebuie ascuțite în mod regulat! Pentru uneltele de tăiere contondente, riscul de vătămare este mai mare și trebuie aplicată mai multă forță pentru aceeași performanță de tăiere.
  • Instrucțiuni de îngrijire:
    • În general, îndepărtați murdăria
    • În cicluri regulate, în funcție de gradul de contaminare, frecați marginea de tăiere cu o cârpă ușor uleioasă (îndepărtați praful de material)
    • Ungeți regulat racordul șurubului de pe interiorul lamei
    • Îndepărtați ușor tăieturile ruginite sau zgâriate cu o piatră uleioasă
    • Dacă foarfecă are prea mult joc, reglați șurubul. (foarfecă trebuie să fie ușor de deschis și de închis.)