Inserție simturn DX, filet trapezoidal, profil parțial, intern, Dmin=9 mm, P=3 mm

Cod articol: D09.TR30.01.09 ML X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol D09.TR30.01.09 ML X800
EAN / GTIN 4069769109207
Număr producător AWHCX800
L-Număr L23830 1685
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de tăiere SIMTEK simturn DX
Filet trapezoidal, profil parțial, intern
Dmin=9 mm, P=3 mm

Parametrii tehnici:

  • Pas (de la) = 3,0 mm
  • t = 1,75 mm
  • a = 8,6 mm
  • Ød = 6,2 mm
  • ØDmin (alezaj min.) = 9,0 mm
  • f = 5,5 mm
  • S = 2,25 mm
  • w = 0,96 mm
  • De la dimensiunea filetului = 14.0
  • b = 3,55 mm