simturn DX vágóbetét, trapéz alakú menet, részleges profil, belső, Dmin=9 mm, P=3 mm

Cikkszám: D09.TR30.01.09 ML X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám D09.TR30.01.09 ML X800
EAN / GTIN 4069769109207
Gyártó száma AWHCX800
L-szám L23830 1685
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn DX vágóbetét
Trapézmenetes menet, részleges profil, belső
Dmin=9 mm, P=3 mm

Műszaki paraméterek:

  • Szemmagasság (tól) = 3,0 mm
  • t = 1,75 mm
  • a = 8,6 mm
  • Ød = 6,2 mm
  • ØDmin (min. furat) = 9,0 mm
  • f = 5,5 mm
  • S = 2,25 mm
  • w = 0,96 mm
  • Menetmérettől = 14,0
  • b = 3,55 mm