Încălțăminte joasă de siguranță S1 CP 4110 BOA NB 44

Cod articol: CP 4110 BOA NB 44
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
  • Clasa de protecţie: S1
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasa de protecţie S1
Mărimea încălţărilor UE 44
Tip produs Pantof de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol CP 4110 BOA NB 44
EAN / GTIN 4044348702079
Număr producător CP 4110 BOA NB 44
L-Număr L00780 6630

Descriere

Descriere:

  • EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Inserții ultraușoare din microfibră și plasă mare cu o calitate ridicată a ventilației
  • BOA® Fit System
  • Protecție TPU întărită și rezistentă la abraziune pentru vârfuri
  • Vârful din material compozit fără metal
  • Căptușeală funcțională din material textil respirabil și microfibră
  • Talpă din piele naturală
  • Talpă de confort ERGO-SOFT ESD înlocuibilă
  • Protecție împotriva descărcărilor electrostatice
  • Tehnologia VARIO REBOUND
  • Talpă exterioară TPU Competition ESD