Pantofi de protecție S1 CP 4100 BOA NB 43

Cod articol: CP 4100 BOA NB 43
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
  • Clasa de protecţie: S1
  • Material bombeu de protecţie: Composite
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasa de protecţie S1
Material bombeu de protecţie Composite
caracteristică electrostatică EGB/ESD
Mărimea încălţărilor UE 43
Tip produs Pantof de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol CP 4100 BOA NB 43
EAN / GTIN 4044348641880
Număr producător CP 4100 BOA NB 43
L-Număr L00780 4894

Descriere

Descriere:

  • EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Microfibre ultraușoare și inserții de plasă la scară mare cu o calitate ridicată a ventilației
  • BOA® Fit System
  • Protecție TPU întărită și rezistentă la abraziune pentru vârfurile de picior
  • Cap de protecție din material compozit fără metal
  • Căptușeală funcțională din material textil respirabil și microfibre
  • Talpă din piele
  • Talpă de confort înlocuibilă ERGO-SOFT ESD
  • Protecție împotriva descărcărilor electrostatice
  • Tehnologia VARIO REBOUND
  • Talpă exterioară TPU Competition ESD