Pantaloni pentru forestieri Oak Chainsaw Black M R

Cod articol: CH12BKRM
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

PORTWEST® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător PORTWEST®

Pantaloni de dimensiuni bărbătești
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mărimi bărbați topuri
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantaloni de dimensiuni pentru femei
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Topuri de dimensiuni pentru femei
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Iată cum trebuie să măsuraţi

La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Culoarea schwarz
Mărime unisex M

Identificare și clasificare

Cod articol CH12BKRM
EAN / GTIN 5036108199525
Număr producător CH12BKRM
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Produsul contine 9 starturi de protectie aplicate pe partea frontala a fiecarui picior. Conceput pentru a fi utilizat în industria forestieră, acest model oferă proprietăți excelente de respirabilitate, de eliminare a umezelii și de rezistență la apă. Designul ușor asigură confortul și mobilitatea maximă a purtătorului.

Caracteristică:

  • Țesătură durabilă din policotton cu finisaj Texpel rezistent la pete
  • Deschidere ascunsă cu fermoar pentru mai multă siguranță
  • 5 buzunare pentru depozitare
  • Buzunar suport rigla
  • Buzunare laterale
  • Jumătate semi-elastică pentru o fixare sigură și confortabilă
  • Certificare CE
  • Buzunar pentru telefon
  • Finisajul Texpel respinge murdăria și petele
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN 11393 (-2:2019)
  • KWF (Certified to KWF standard)

Material:

Material ţesătură: Kingsmill Polycotton 65% poliester, 35% bumbac
Compoziția ţesăturii: 65% poliester, 35% bumbac
Descrierea ţesăturii: Construit din 65% poliester, 35% bumbac, țesătura Kingsmill ™ garantează performanțe ridicate și confort maxim. Materialul este complet pre-micșorat, are o retenție superioară a coloranților și toate caracteristicile pe care le-ați aștepta de la o țesătură modernă de îmbrăcăminte de lucru.
Țesătură căptușeală: 43% poliester, 57% polipropilenă
Compoziția căptușelii: 43% poliester, 57% polipropilenă
Greutatea ţesăturii gm: 245
Greutatea ţesăturii oz: 7
Greutatea căptușelii gm: 120
Greutate căptușeală oz: 3.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Temperatura maxima calcat: 110°C; Nu curatati chimic.;