WX2 Jacheta de Ploaie Hi-Vis Orange/Black S R

Cod articol.: CD860OBRS
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

PORTWEST® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător PORTWEST®

Pantaloni de dimensiuni bărbătești
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mărimi bărbați topuri
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantaloni de dimensiuni pentru femei
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Topuri de dimensiuni pentru femei
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Iată cum trebuie să măsuraţi

La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol CD860OBRS
EAN / GTIN 5036108410361
Număr producător CD860OBRS
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Conceputa pentru a mentine utilizatorul vizibil, in siguranta si uscat in conditii de vreme nefavorabila. Această jachetă ușoară și elegantă în două tonuri are o glugă detașabilă pentru acces ușor, buzunare mari pentru depozitare amplă și clapetă dublă pentru furtună pentru a proteja împotriva elementelor.

Caracteristică:

  • Țesătură reciclată certificată eco-conștientă
  • Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
  • Fabricat folosind poliester reciclat
  • Rezistent la apa cu cusaturi sigilate care previn penetrarea apei
  • Gluga si tiv cu snur pentru o potrivire sigură și confortabilă
  • Gluga ascunsa pentru functionalitate sporita.
  • Clapa dubla pentru ploaie .
  • Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare corecta
  • Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
  • Margine cu snur ajustabil
  • 8 buzunare
  • Buzunar pe piept cu fermoar
  • Două buzunare inferioare
  • Buzunar pentru telefon și pix
  • Buzunare interioare plasate inferior
  • Acces de imprimare pentru branding corporativ
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Certificare CE
  • Model nou

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 3 (For size M upwards )
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)

Material:

Material ţesătură: 300D ECO: 100% poliester reciclat, țesătură Oxford 300D, finisaj rezistent la pete, dublu strat de acoperire PU
Compoziția ţesăturii: 100% poliester reciclat, țesătură Oxford 300D, finisaj rezistent la pete, dublu strat de acoperire PU
Țesătură căptușeală: 190T: Tafta, 100% Poliester
Compoziția căptușelii: 190T: Tafta, 100% Poliester
Greutatea ţesăturii gm: 190
Greutatea ţesăturii oz: 5.5
Greutatea căptușelii gm: 52
Greutate căptușeală oz: 1.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări