Sandale de protecție S1 CARLA NB 41

Cod articol: CARLA NB 41
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
  • Clasa de protecţie: S1
  • Material bombeu de protecţie: Aluminium
  • Standard: EN ISO 20345:2011
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie CARLA
Clasa de protecţie S1
Material bombeu de protecţie Aluminium
Standard EN ISO 20345:2011
caracteristică electrostatică EGB/ESD
Mărimea încălţărilor UE 41
Tip produs Sandale de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol CARLA NB 41
EAN / GTIN 4044348636336
Număr producător CARLA NB 41
L-Număr L00780 7509

Descriere

Descriere:

  • EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Microfibre ultraușoare și plasă funcțională cu o structură optimă de ventilație
  • Ventilație optimă prin decupajele de pe talpă și inserțiile de plasă
  • Două curele de fixare cu scai reglabile individual pentru un sprijin ideal
  • Cap la vârf din aluminiu
  • Căptușeală funcțională din material textil respirabil și microfibre
  • Talpă din piele
  • Talpă de confort înlocuibilă ERGO-SOFT ESD
  • Protecție împotriva descărcărilor electrostatice
  • Tehnologie VARIO Multiflex®
  • Talpă exterioară TPU Woman Sport ESD