PrecisionBits C6 pentru șuruburi Allen

Cod articol: C6.210/1,27
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol C6.210/1,27
EAN / GTIN 7610733206278
Număr producător PB C6.210/1,27
L-Număr L60060 1048

Descriere

Descriere:

  • PrecisionBit, formă C 6,3 (1/4″)
  • pentru șuruburi cu hexagon interior
  • Un instrument de zi cu zi pentru toate cazurile de înșurubare în industrie și artizanat, utilizare manuală și mecanică
  • exagon exterior compatibil conform DIN ISO 1173, potrivit pentru recipientul D 6,3
  • punct precis, cu precizie dimensională, potrivire optimă în șuruburi
  • coduri de culoare în funcție de tipul de șurub, burghiul potrivit rapid la îndemână
  • duritate și duritate optim echilibrate, durată de viață excepțional de lungă
  • oțel dur, dur, special pentru scule, acoperire atractivă cu plasmă pentru protecția împotriva ruginii
.

Caracteristică:

  • Dimensiunea hexagonului interior (mm): 1,27 mm
  • Lungime totală: 25 mm
  • Profil: pentru șuruburi cu cap hexagonal interior mm