PrecisionBit, C 6.3 (1/4″) alakú, hatlapfejű csavarokhoz

Cikkszám: C6.210/1,27
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám C6.210/1,27
EAN / GTIN 7610733206278
Gyártó száma PB C6.210/1,27
L-szám L60060 1048

Leírás

Leírás:

  • PrecíziósBit, C 6,3 (1/4″)
  • belül hatszögletű csavarokhoz
  • Mindennapi szerszám minden ipari és kereskedelmi csavaralkalmazáshoz, kézi és gépi használatra
  • kompatibilis külső hatszög a DIN ISO 1173 szerint, alkalmas D 6,3 aljzathoz
  • pontos, méretpontos hegy, optimális illeszkedés a csavarokba
  • színkódolás a csavar típusa szerint, gyorsan kéznél a megfelelő bit
  • keménység és keménység optimálisan kiegyensúlyozott, kivételesen hosszú élettartam
  • kemény, speciális szerszámacél, vonzó plazmabevonat a rozsdavédelem érdekében

Jellemző:

  • Hatszögletű aljzat Csavar mérete metrikus: 1,27 mm
  • Profil: belső hatszögletű csavarokhoz mm
  • Teljes hossz: 25 mm