Set de scule pentru electrician 56 buc.

Cod articol.: BV.R30ELEC56PB
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol BV.R30ELEC56PB
EAN / GTIN 3662424171932
Număr producător BV.R30ELEC56PB
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Bucată mare de scule de electrician 1000V, 56 de piese
  • Stabilită într-o valiză tip troler cu mâner telescopic ergonomic din aluminiu și roți cu patine portante pentru mobilitate ușoară și fără probleme
  • Corp și capac din PP armat cu fibră de sticlă pentru durabilitate de lungă durată
  • Divizoare detașabile pentru personalizare și organizare flexibilă
  • .

Livrare:

  • AT2X75VE
  • AT3.5X75VE
  • AT4X100VE
  • AT5.5X125VE
  • ATD1x100VE
  • ATD2x125VE
  • ATDB1x100TVE
  • ATDB2x125TVE
  • AV. HT1C
  • 83SH.JP9A
  • 793936PB
  • 985894
  • 985548
  • 985956PB
  • 185A.20 VE
  • 187A.16VE
  • 391A.16VE
  • 180A.VE
  • 893B.319PB
  • 113A.8C
  • 841A.4
  • 844.S9
  • 205C.50
  • 779.PENPB
  • R1PICO
  • BV.R30PB