Juego de herramientas de electricista 56pcs

Número de artículo: BV.R30ELEC56PB
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo BV.R30ELEC56PB
EAN / GTIN 3662424171932
Número del fabricante BV.R30ELEC56PB
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Gran kit de herramientas de electricista 1000V de 56 piezas
  • Almacenado en un maletín trolley con asa telescópica ergonómica de aluminio y ruedas de patín de carga para una movilidad suave y fácil
  • Cuerpo y tapa de PP reforzado con fibra de vidrio para una durabilidad duradera
  • Divisores extraíbles para una personalización y organización flexibles

Volumen de suministro:

  • AT2X75VE
  • AT3.5X75VE
  • AT4X100VE
  • AT5.5X125VE
  • ATD1x100VE
  • ATD2x125VE
  • ATDB1x100TVE
  • ATDB2x125TVE
  • AV. HT1C
  • 83SH.JP9A
  • 793936PB
  • 985894
  • 985548
  • 985956PB
  • 185A.20 VE
  • 187A.16VE
  • 391A.16VE
  • 180A.VE
  • 893B.319PB
  • 113A.8C
  • 841A.4
  • 844.S9
  • 205C.50
  • 779.PENPB
  • R1PICO
  • BV.R30PB