Set de unelte în cutia de unelte

Cod articol: BSR20.SG4A
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Trusă de scule

Identificare și clasificare

Cod articol BSR20.SG4A
EAN / GTIN 3662424086045
Număr producător BSR20.SG4A
L-Număr L60130 9887
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Căsuță de scule textilă, versiune compactă 14″
  • Organizează eficient sculele
  • Diviziune în interior: depozitare verticală pentru acces instantaneu la unelte, curea elastică pentru a ține uneltele, suport lateral pentru șurubelnițe
  • Diviziune exterioară: 6 buzunare exterioare, 1 buzunar special reglabil cu scai pentru un fierăstrău, 1 buzunar mare pentru documente (A4) sau pentru a depozita husa de protecție
  • Puteți ține și geanta pentru calculator BS.PC15
  • Ușor și confortabil de utilizat
  • Conteniturile genții ușor accesibile
  • 3 soluții de transport: Greutate: 18 kg

Caracteristică:

  • [KG]: 16,5

Livrare:

  • 1 Ciocan de lăcătuș cu mâner de lemn, 32 mm (200H.32 )
  • 1 Puncție centrală de precizie 4 mm (256.4)
  • 4 PROTWIST® Screwdriver slot AT 5.5 x 100 - 6.5 x 150 - 8 x 150 - 10 x 200
  • 1 PROTWIST® Screwdriver slot ATVE 4 x 100, 1.000 V
  • 2 PROTWIST® Screwdriver PH ATP 1 x 100 - 2 x 125
  • 1 PROTWIST® Screwdriver PH ATPVE 2 x 125, 1. 000 V
  • 1 șurubelniță PROTWIST®, tester de tensiune (AV.HT1C)
  • 1 asortiment cu chei hexagonale de 1/4″ (R2NANO)
  • 9 chei cu capătul deschis de la 6 la 24 mm (44.)
  • 9 prize pentru țevi, îndoite de la 5,5 la 13 mm (92A.)
  • 1 cheie cu capătul deschis, cromată de 12″ (113A.12 C)
  • 2 chei cu clichet (64C.J2)
  • 1 set de 9 chei cu pini hexagonali (82H.JP9A)
  • 1 clește reglabil, 250 mm (181A.25 CPE)
  • 1 clește semirotund, fălci rotunde (185A.20G)
  • 1 clește universal, unghiular (193.20G)
  • 1 tăietor lateral diagonal, 16 cm (192A.16 G)
  • 1 cheie Stillson pentru țevi, 350 mm (131A.14)
  • 1 clește de prindere reglabil cu fălci lungi (501A)
  • 1 clește Rabitz (495A.25). EL)
  • 1 Cutter cu lamă retractabilă (844.D)
  • 1 Cuțit de cablu cu mâner din lemn (840.1)
  • 1 Cutter universal, cu lamă dreaptă (980)
  • 1 Cutter de sârmă cu lame scurte (841)
  • 1 Scobitor (234A)
  • 1 Ferăstrău metalic (601)
  • 10 lame de ferăstrău de mână bimetalice, 8 dinți/cm (668A.8 )
  • 1 Pry bar, drept, 400 mm (269)
  • 1 Perie de sârmă cu mâner din oțel (270A.MA)
  • 1 Fișier rotund cu mâner cu fișă, tăiat 2, 200 mm (RD.MD200EMA)
  • 1 Fișier semi-rotund cu mâner cu fișă, 250 mm (DRD. MD250EMA)
  • 1 Fișă de cap la cap cu mâner cu fișă (PAM.B250EMA)
  • 1 Râpă semirotundă (RAB.DRDMD250EMA)
  • 1 Daltă profesională plată, 180 mm (263.18)
  • 1 Bandă de măsurat din oțel, 2 m/13 mm ABS (893B.213 )
  • 1 nivel trapezoidal cu bulă de aer (307B.40)
  • 1 lanternă cu stilou (779.PBT)