SUPORT DE UNELTE TEXTILE

Cod articol.: BS.T20PB
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Sistem de transport scule

Identificare și clasificare

Cod articol BS.T20PB
EAN / GTIN 3148517947610
Număr producător BS.T20PB
L-Număr L60130 577
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Gentuță de scule textilă, versiune compactă 20″. Rezistentă și confortabilă: Țesătură din poliester foarte rezistentă, 1200 x 1200 denari.
  • Compartiment cu cutie rigidă și impermeabilă din polipropilenă.
  • Mâner de transport din aluminiu cu aAcoperire din piele.
  • Cureaua de umăr căptușită. Cârlig din oțel inoxidabil pentru agățarea curelei.
  • Închisă de o capotă flexibilă - curea de reținere pentru menținerea capotei. Depozitare practică: Depozitare verticală pentru acces instantaneu la unelte.
  • Cureaua elastică pentru a ține uneltele.
  • Suport lateral pentru șurubelnițe și perforatoare de știfturi.
  • Numeroase buzunare laterale.
  • Compartiment de depozitare reglabil pentru un ferăstrău cu o curea scai.
  • Capacitate: 47 de litri.
  • Capacitate: 15 kg.
  • Capacitate de încărcare: 15 kg.

Caracteristică:

  • D[mm]: 250
  • L[mm]: 520
  • H[mm]: 360
  • [kg]: 2,8