Liză tubulară din oțel

Cod articol: B1216V
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Cărucior de transport

Identificare și clasificare

Cod articol B1216V
EAN / GTIN 4017976112169
Număr producător B1216V
L-Număr L90080 1038
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

Neasamblat

Descriere:

Handy, cu găleată din tablă de oțel, construcție sudată robustă, acoperită cu pulbere, albastru, RAL 5007. Mânere de siguranță. Lopata din tablă de oțel poate fi înșurubată și astfel înlocuită. Roți cu anvelope din cauciuc masiv, pe jante din plastic, butuci cu rulmenți cu role. Se livrează dezasamblat.

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 350
Lățimea cupei (mm): 480
Adâncimea cupei (mm): 300
Lățimea totală (mm): 620
Adâncimea totală (mm): 715
Înălțime totală (mm): 1200
Anvelope: Cauciuc solid
Dimensiunea roților (mm): 260 x 56