• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Ocelový rudl

Artiklové číslo: B1216V
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Přepravní rudl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo B1216V
EAN / GTIN 4017976112169
Číslo výrobce B1216V
L-číslo L90080 1038
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

nesestavený

Popis:

Příruční, s kbelíkem z ocelového plechu, robustní svařovaná konstrukce, práškově lakovaná, modrá, RAL 5007. Bezpečnostní madla. Lopatku z ocelového plechu lze přišroubovat, a tím ji vyměnit. Kola s plnými gumovými pneumatikami na plastových ráfcích, náboje s válečkovými ložisky. Dodává se v demontovaném stavu.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 350
Šířka lžíce (mm): 480
Hloubka lžíce (mm): 300
Celková šířka (mm): 620
Celková hloubka (mm): 715
Celková výška (mm): 1200
Pneumatiky: Plná guma
Velikost kol (mm): 260 x 56