{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Procentul de țesătură, Poliester | 50 % | |
| Procentul de țesătură, Bumbac | 50 % | |
| Temperatură, Spălare delicată | 40 °C | |
| Culoarea | negru | |
| Componentele ţesăturii | Bumbac; Poliester | |
| Densitatea ţesăturii | 200 g/m2 | |
| Procesul de spălare | Spălare delicată | |
| Uscare | Fără uscare în uscător de rufe; Uscare normală pânză de in | |
| Călcare | Moderat fierbinte (<150°) | |
| Înălbire | A nu se folosi înălbitori | |
| Curăţare chimică | Nu se curăţă chimic | |
| Tip produs | Cămaşă | |
| Tipul de aplicare | Thermo | |
| Forma potrivită | largi | |
| Sex | Unisex | |
| Lungimea braţului | Mânecă scurtă | |
| Caracteristici | Reglarea temperaturii; permite pielii să respire |
| Cod articol | B120BKRL | |
| EAN / GTIN | 5036108227884 | |
| Număr producător | B120BKRL | |
| L-Număr | L01840 100953 | |
| Producător/responsabil | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |