Cărucior de mână

Cod articol.: B1125P
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Cărucior de transport

Identificare și clasificare

Cod articol B1125P
EAN / GTIN 4017976131139
Număr producător B1125P
L-Număr L90070 308
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

dezasamblat

Descriere:

Cărucior stivuitor practic cu lopată din tablă de oțel, construcție sudată robustă, acoperită cu pulbere albastră RAL 5007. mânere de siguranță fetra. Lopata din tablă de oțel poate fi înșurubată și, prin urmare, poate fi schimbată. Roți cu anvelope PU antiperforare pe jante din plastic, butuci cu rulmenți cu role. Bara de sus și barele transversale sunt îndoite. Pentru transportul în siguranță al mărfurilor rotunde, cum ar fi rulouri, cutii de conserve, găleți etc. Se livrează dezasamblat.

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 200
  • Lățimea cupei (mm): 320
  • Adâncimea cupei (mm): 250
  • Lățimea totală (mm): 570
  • Adâncimea totală (mm): 533
  • Înălțime totală (mm): 1150
  • Anvelope: PU solid
  • Dimensiunea roților (mm): 260 x 85