Carro de acero tubular

Número de artículo: B1125P
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Color RAL RAL 5007
Pieza descrita Espacio entre pies
Recubrimiento Con recubrimiento de polvo
Construcción de tubos de acero
Color, azul Azul genciana
Material Chapa de acero
Color azul
Número de ruedas 2 ud.
Diámetro exterior rueda 260 mm
Anchura rueda 85 mm
Material rueda Poliuretano (PU)
Material llanta Plástico
Intervalo de empleo Carro transportador
Tipo de producto Carretilla transportadora
Capacidad de carga 200 kg
Longitud superficie de la pala 250 mm
Anchura superficie de la pala 320 mm
Anchura 570 mm
Altura 1.150 mm
Móvil

Identificación y clasificación

Número de artículo B1125P
EAN / GTIN 4017976131139
Número del fabricante B1125P
Número L L90070 308
Fabricante/responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descripción

Ejecución:

desmontado

Descripción:

Práctico, con pala de acero, estructura soldada estable, con recubrimiento en polvo, azul, RAL 5007. Asas de seguridad. La superficie de carga de acero se puede atornillar y, por lo tanto, es reemplazable. Ruedas con neumáticos de poliuretano a prueba de pinchazos, en llantas de plástico, bujes con rodamientos de rodillos. Estribos en la parte superior y abrazaderas cruzadas dobladas. Para el transporte seguro de mercancías redondas, como rollos, latas, cubos, etc. Entregada desmontada.

Característica:

  • Capacidad total de carga (kg): 200
  • Ancho de la paleta (mm): 320
  • Profundidad de la paleta (mm): 250
  • Ancho total (mm): 570
  • Profundidad total (mm): 533
  • Altura total (mm): 1150
  • Neumáticos: Material macizo de poliuretano
  • Tamaño de la rueda (mm): 260 x 85