Izolat Knit Beanie izolat Black R

Cod articol.: B013BKR
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Procentul de țesătură, Acril 100 %
Temperatură, Spălare delicată 30 °C
Serie Isolierende Strickmütze
Denumirea producătorului Isolierende Strickmütze
Mărimi internaţionale onesize
Culoarea negru
Componentele ţesăturii Acril
Densitatea ţesăturii 40 g/m2
Procesul de spălare Spălare delicată
Uscare Fără uscare în uscător de rufe; Uscare normală pânză de in
Călcare Nu se calcă
Înălbire A nu se folosi înălbitori
Curăţare chimică Nu se curăţă chimic
Tip produs Căciulă
Reutilizare De folosinţă multiplă
Reglare pe lăţime nu
Finisaj textil nu
Caracteristici Căptuşit
Sex Unisex
Categoria de protecție nu există

Identificare și clasificare

Cod articol B013BKR
EAN / GTIN 5036108007288
Număr producător B013BKR
L-Număr L01840 100947
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Această căciulă de înaltă performanță pentru vreme rece are o căptușeală din microfibre special izolată pentru o retenție suplimentară a căldurii. Țesătură acrilică tricotată fin, rezistentă la vânt și extrem de confortabilă la purtare.

Caracteristică:

  • Material exterior tricot acrilic
  • Căptușeala InsulatexPro oferă o căldură superioară fără a adăuga greutate inutilă
  • Disponibil într-o gamă excelentă de culori corporative
  • Dimensiune tricotare 9 pentru pastrarea formei
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul

Material:

Material ţesătură: 100% Acryli, Tricotaj
Compoziția ţesăturii: 100% Acryli, Tricotaj
Țesătură căptușeală: Captuseala interioara Insulatex
Compoziția căptușelii: Captuseala interioara Insulatex
Greutatea căptușelii gm: 40
Greutate căptușeală oz: 1
Spălare: Temperatura maxima de spalare 30°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;