{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | PROTWIST RtxPlus IPR27 | |
| Execuție | dreaptă | |
| Lungimea lamei | 100 mm | |
| Caracteristici de prindere | Ergonomic; antiderapant | |
| Tip de mâner | Mâner standard | |
| Lungimea mânerului | 120 mm | |
| Particularitate, Pentru șuruburi TORX®-PLUS JPR cu știft de siguranță | Vârf ranforsat | |
| Diametrul lamei | 5,5 mm | |
| Tip produs | Șurubelniţă | |
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Suprafaţă | cromat | |
| Lungimea totală | 220 mm | |
| Acţionare | Mâner | |
| Portanţă | Pentru șuruburi TORX®-PLUS JPR cu știft de siguranță |
| Cod articol | ATXRP27X100 | |
| EAN / GTIN | 3662424098192 | |
| Număr producător | ATXRP27X100 | |
| L-Număr | L60130 10338 | |
| Producător/responsabil | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |