Șurubelniță PROTWIST Slot 8 mm

Cod articol.: ATF8X150
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Execuție dreaptă
Lungimea lamei 150 mm
Proces producţie forjat
Caracteristici de prindere Ergonomic; antiderapant
Tip de mâner Mâner standard
Lungimea mânerului 125 mm
Particularitate, Pentru șuruburi cu fantă (SL) Vârf ranforsat
Diametrul lamei 7 mm
Tip produs Șurubelniţă
Material oţel de îmbunătăţire
Suprafaţă cromat
Lungimea totală L 275 mm
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru șuruburi cu fantă (SL)

Identificare și clasificare

Cod articol ATF8X150
EAN / GTIN 3662424096259
Număr producător ATF8X150
L-Număr L60130 9448
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Lama forjată, extra rezistentă la torsiune.
  • Lama extra-lungă de până la 250 mm pentru accesul dificil la șuruburile îndepărtate.
  • Tratament termic pe linie: + 100% durată de viață + 100% rezistență.
  • Material mâner: Soft Grip pentru un confort mai mare și rezistență chimică.
  • Lama tratată ″Tri-Coating″ (zinc-nichel-crom): de 4 ori mai rezistentă la coroziune.
  • Mâner optimizat ergonomic: cu 10% mai mult cuplu.
  • Marcare cu laser: Pentru o rezistență mai mare la uzură.
  • Profile prelucrate CNC: o mai bună potrivire la șurub cu o mai bună transmitere a cuplului și mai puțină uzură.
  • .

Caracteristică:

  • D[mm]: 40
  • D1[mm]: 7.0
  • L[mm]: 275
  • L1[mm]: 150
  • L2[mm]: 125
  • E[mm]: 1.2
  • SLIT [NO.]: 8.0
  • [G]: 149