Šroubovák PROTWIST plochý 8 mm

Artiklové číslo: ATF8X150
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Provedení rovné
Délka čepele 150 mm
Výrobní proces kované
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; protiskluzové
Typ rukojeti Standardní rukojeť
Délka rukojeti 125 mm
Zvláštní znaky, Pro ploché šrouby (SL) Kalený hrot
Průměr čepele 7 mm
Druh produktu Šroubovák
Materiál ocel k zušlechtění
Povrch chromované
Celková délka L 275 mm
Pohon Rukojeť
Výstup Pro ploché šrouby (SL)

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo ATF8X150
EAN / GTIN 3662424096259
Číslo výrobce ATF8X150
L-číslo L60130 9448
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Kovaná čepel s extra odolností proti zkroucení.
  • Extralong čepel až 250 mm pro obtížný přístup ke vzdáleným šroubům.
  • Tepelná úprava na lince: + 100% životnost + 100% odolnost.
  • Materiál rukojeti: Soft Grip pro větší pohodlí a chemickou odolnost.
  • Povrchová úprava čepele ″Tri-Coating″ (zinek-nikl-chrom): 4krát odolnější proti korozi.
  • Rukojeť ergonomicky optimalizovaná: O 10 % větší točivý moment.
  • Laserové značení: Pro vyšší odolnost proti opotřebení.
  • Profily opracované CNC: Lepší přilnutí ke šroubu s lepším přenosem točivého momentu a menším opotřebením.

Charakteristika:

  • D[mm]: 40
  • D1[mm]: 7,0
  • L[mm]: 275
  • L1[mm]: 150
  • L2[mm]: 125
  • E[mm]: 1,2
  • SLIT [č.]: 8,0
  • [G]: 149