Șurubelniță PROTWIST Slot 4 mm

Cod articol.: AT4X100
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Culoarea roşu; negru
Execuție dreaptă
Lungimea lamei l1 100 mm
Caracteristici de prindere Ergonomic; antiderapant
Tip de mâner Mâner standard
Lungimea mânerului 103 mm
Particularitate, Pentru șuruburi cu fantă (SL) Lamă rotundă
Diametrul lamei 25 mm
Tip produs Șurubelniţă
Material oţel de îmbunătăţire
Suprafaţă cromat
Lungimea totală L 209 mm
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru șuruburi cu fantă (SL)

Identificare și clasificare

Cod articol AT4X100
EAN / GTIN 3662424095078
Număr producător AT4X100
L-Număr L60130 9470
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Lama cilindrică pentru acces la șuruburi aflate la adâncime
  • Lama extralungită până la 300 mm pentru acces dificil la șuruburi îndepărtate
  • Tratament termic pe linie: + 100% durată de viață + 100% rezistență
  • Material mâner: Soft Grip pentru un confort mai mare și rezistență chimică
  • Lama tratată ″Tri-Coating″ (zinc-nichel-crom): De 4 ori mai rezistentă la coroziune
  • Mâner optimizat ergonomic: cu 10% mai mult cuplu
  • Marcare cu laser: pentru o rezistență mai mare la uzură
  • Profiluri prelucrate CNC: o mai bună potrivire la șurub cu o mai bună transmitere a cuplului și mai puțină uzură

Caracteristică:

  • A[mm]: 4.0
  • D[mm]: 25
  • D1xL1[mm]: 4.0x100
  • E[mm]: 0.8
  • L[mm]: 209
  • L2[mm]: 103
  • [g]: 47