Descriere:
Valoarea dvs. adăugată: - Precizie dimensională perfectă: Se potrivește perfect în mașina de acționat - Fără rugină datorită acoperirii cu zinc-nichel - Fără rupere periculoasă a tijei datorită tijei din oțel de înaltă calitate - Fără acoperire cu crom - Calitate testată: Nivel ridicat de siguranță datorită testelor regulate Avantajele dvs: - Arborele din oțel de înaltă calitate al sculei se potrivește perfect în mașina de acționat. Blocarea, alunecarea sau chiar ruperea arborelui fac parte din trecut.
Caracteristică:
- Matriță: Cilindru
- Duritate: moale (P2)
- Granulația: 80
- Ambalajul produsului: Pungă
- Lungimea cozii: 40 mm
- Standard de siguranță: EN 12413
- V max. : 16 m/s.
- Etichetarea ambalajelor: LUKAS-ERZETT
- Portsculă: Tijă
- Dimensiunile port-sculei: 6 mm
- Lățimea / lungimea / înălțimea sculei: 16 mm
- Diametrul sculei: 8 mm
Avantaj:
Tija din oțel de înaltă calitate a uneltei se potrivește perfect în scula electrică. Blocajele, alunecările sau chiar ruperea arborelui sunt de domeniul trecutului.
Aplicaţie:
- Oțel și oțel turnat: bine adaptate
- Oțeluri aliate/temperate: bine adaptate
- Oțeluri pentru scule: bine adaptate
- Oțel inoxidabil/acid/rezistent la căldură și oțel turnat: bine adaptate
- Fontă: bine adaptat
- Aliaje de aluminiu, magneziu și cupru: bine adaptate
- Titan și aliaje de nichel: bine adaptate
- Plastic / lemn / cauciuc: potrivit
Material:
- Oţel
- Plastic și lemn
- Oțel inoxidabil
- Cast
- Aluminiu
Adaptat pentru:
- Șlefuire fină: foarte potrivit
- Îndepărtarea lacului: adecvat
- Lustruire: bine adaptat
- Măcinare fină: bine adaptată
- Frezare: -
- Gravură: -
- fettling: -
- Măcinarea fileurilor: -
- Lustruire: foarte potrivit
- Prelucrarea de precizie: bine adaptată
- Curățare: -
- Finisaj satinat: -
- Șlefuire grosieră: -
Notă:
- Precizie dimensională perfectă: Se potrivește optim în mașina de antrenare
- Înveliș inoxidabil cu zinc-nichel
- Fără fractură periculoasă a brăzdarului datorită brăzdarului de oțel de înaltă calitate
- Fără acoperire cromată
- Calitate testată: Securitate ridicată prin teste regulate