Manusi Aqua Cut Pro Blue/Black S R

Cod articol: AP50B8RS
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Culoarea Blau/Schwarz
Mărimea mănuşilor 7

Identificare și clasificare

Cod articol AP50B8RS
EAN / GTIN 5036108278251
Număr producător AP50B8RS
L-Număr L01840 100799
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Aceste manusi total impregnate Aqua Cut Pro ofera nivel D de rezistenta la taiere. Primul strat de impregnare este realizat din nitril moale iar al doilea este spuma de nitril, asigurand aderenta perfecta si o bariera impotriva agentilor de contaminare. Mansetele elastice asigura adaptare perfecta

Caracteristică:

  • Rezistență la tăiere de nivel D
  • Grad de finete impletitura 13
  • Protejeaza impotriva taierii si a abraziunii
  • Imersiune dubla
  • Finisaj nisipos pentru o aderență excepțională în apă, grăsime sau ulei
  • Previne penetrarea grasimilor, a uleiurilor si a apei
  • Certificare CE
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
  • ANSI Nivel Taiere A4
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43D)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Material:

Material: HPPE; Poliester; Nailon; Fibra de Sticla; Elastic; ElastanFibra de Sticla;