Șurubelniță ISORYL Phillips PH2

Cod articol.: AP.2X125
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Şurubelniţă

Identificare și clasificare

Cod articol AP.2X125
EAN / GTIN 3148510088402
Număr producător AP.2X125
L-Număr L60130 3491
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: cromat

Caracteristică:

  • d [mm]: 28,0
  • d1 x L1 [mm]: 6 x 125
  • L [mm]: 225
  • L2 [mm]: 100
  • Phillips [nr.]: PH2
  • [g]: 81