TOURNEVIS ISORYL PH 2X125

Réf.: AP.2X125
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article AP.2X125
EAN / GTIN 3148510088402
Réf. fabricant AP.2X125
Article hors catalogue L60130 3491
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Épaisseurs du produit: chromé

Caractéristique(s):

  • d [mm]: 28,0
  • d1 x L1 [mm]: 6 x 125
  • L [mm]: 225
  • L2 [mm]: 100
  • Phillips [n°]: PH2
  • [g]: 81