Șurubelniță PROTWIST SLS - 8X150

Cod articol.: ANF8X150SLS
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Denumirea producătorului PROTWIST SLS - 8X150
Culoarea roşu; negru
Execuție dreaptă
Lungimea lamei 150 mm
Caracteristici de prindere Ergonomic; antiderapant
Tip de mâner Mâner standard
Lungimea mânerului 125 mm
Particularitate, Pentru șuruburi cu fantă (SL) Vârf ranforsat
Diametrul lamei 7 mm
Tip produs Șurubelniţă
Material oţel de îmbunătăţire
Suprafaţă călit
Lungimea totală L 275 mm
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru șuruburi cu fantă (SL)

Identificare și clasificare

Cod articol ANF8X150SLS
EAN / GTIN 3662424028144
Număr producător ANF8X150SLS
L-Număr L60130 9337
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Echipat cu sistemul SLS de la FACOM® pentru a preveni căderea accidentală.
  • Dispozitivul special de siguranță prin intermediul unui cablu de oțel presat cu opțiune de rotație pentru un confort de lucru sporit atunci când se lucrează la înălțime.

Caracteristică:

  • A [mm]: 8,0
  • d [mm]: 40
  • d1 x L1 [mm]: 7,0 x 150
  • E [mm]: 1,2
  • E x l [mm]: 1,2 x 8,0
  • L [mm]: 275
  • L2 [mm]: 125
  • [g]: 190