Šroubovák PROTWIST SLS - 8X150

Artiklové číslo: ANF8X150SLS
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Označení výrobce PROTWIST SLS - 8X150
Barva červená; Černá
Provedení rovné
Délka čepele 150 mm
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; protiskluzové
Typ rukojeti Standardní rukojeť
Délka rukojeti 125 mm
Zvláštní znaky, Pro ploché šrouby (SL) Kalený hrot
Průměr čepele 7 mm
Druh produktu Šroubovák
Materiál ocel k zušlechtění
Povrch kalené
Celková délka 275 mm
Pohon Rukojeť
Výstup Pro ploché šrouby (SL)

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo ANF8X150SLS
EAN / GTIN 3662424028144
Číslo výrobce ANF8X150SLS
L-číslo L60130 9337
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Je vybaven systémem SLS společnosti FACOM®, který zabraňuje náhodnému upuštění.
  • Speciální zajištění pomocí lisovaného ocelového lana s možností otáčení pro větší pracovní komfort při práci ve výškách.

Charakteristika:

  • A [mm]: 8,0
  • d [mm]: 40
  • d1 x L1 [mm]: 7,0 x 150
  • E [mm]: 1,2
  • E x l [mm]: 1,2 x 8,0
  • L [mm]: 275
  • L2 [mm]: 125
  • [g]: 190