Descriere:
Valoarea dumneavoastră adăugată: - De asemenea, potrivit pentru lucrul pe oțel inoxidabil datorită sârmei din oțel inoxidabil - Asamblare rapidă și ușoară fără cheie de tensionare - Se poate lucra și pe partea frontală fără restricții - Destinat pentru cele mai dure operațiuni de prelucrare datorită sârmei ondulate - Asamblare rapidă și ușoară fără cheie de tensionare datorită filetului M14 integrat - Calitate testată: Nivel ridicat de siguranță datorită testelor regulate Avantajele dumneavoastră: - Prelucrarea oțelului inoxidabil nu reprezintă o problemă pentru această sculă. Datorită sârmei din oțel inoxidabil, nu se poate forma rugină pe piesa de prelucrat după prelucrare. - Economisiți timp: Această sculă poate fi montată direct pe axul mașinii sau pe un tijă adecvată cu filet exterior. Nu sunt necesare instrumente suplimentare. - Datorită formei de oală a acestui instrument, utilizarea frontală este posibilă fără probleme. Rămâneți flexibil.
Caracteristică:
Tipul de perie: perie pentru cupe
Material sârmă: sârmă din oțel inoxidabil ondulat
Grosimea firului: 0,3 mm
n max.: 12000 (1/min)
Ambalajul produsului: cutie de carton
Standard de siguranță: EN 1083-2
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
Suport de scule: Filet interior
Dimensiunea suportului de scule: filet interior M14 mm
Lățimea / lungimea / înălțimea sculei: 21 mm
Diametrul sculei: 60 mm
Avantaj:
Prelucrarea oțelului inoxidabil nu reprezintă o problemă pentru acest instrument. Datorită sârmei din oțel inoxidabil, nu se poate forma rugină pe piesa de prelucrat după prelucrare.
Economisiți timp: Această sculă poate fi montată direct pe axul mașinii sau pe un tijă adecvată cu filet exterior. Nu sunt necesare instrumente suplimentare.
Datorită formei de oală a acestui instrument, utilizarea pe partea frontală este posibilă fără probleme. Acestea rămân flexibile.
Aplicaţie:
Oțeluri aliate/temperate: bine adaptate
Oțeluri pentru scule: bine adaptate
Oțel inoxidabil/acid/rezistent la căldură și oțel turnat: bine adaptate
Titan și aliaje de nichel: bine adaptate
Material:
oțel inoxidabil
Oțel
Titan
Adaptat pentru:
Periajul: bine adaptat
Debavurare: potrivit
Îndepărtarea vopselelor: bine adaptat
Curățenie: bine adaptat
Frezare: -
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: -
Lustruire: -
Prelucrare de precizie: -
Finisaj satinat: bine adaptat
Șlefuire grosieră: -
Notă:
Sârma din oțel inoxidabil îl face, de asemenea, potrivit pentru lucrul pe oțel inoxidabil.
Asamblare rapidă și ușoară fără cheie de prindere
Poate fi utilizat și pe partea frontală fără restricții
Proiectat pentru cele mai dure operații de prelucrare datorită sârmei ondulate
Montaj rapid și ușor fără cheie de prindere datorită filetului M14 integrat
Calitate testată: nivel ridicat de siguranță datorită testelor regulate