LUKAS BKVW perie cu ax rotund pentru oțel inoxidabil 125x14 mm pentru polizor unghiular cu noduri

Cod articol: A350312514235
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Perie rotundă

Identificare și clasificare

Cod articol A350312514235
EAN / GTIN 4027497361847
Număr producător A350312514235
L-Număr L50260 257
Producător/responsabil LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Descriere

Descriere:

Valoarea dumneavoastră adăugată: - Datorită sârmei din oțel inoxidabil, potrivită și pentru lucrul pe oțel inoxidabil - Lucru ușor cu sârmă netedă - Datorită găurii de 22,23 mm, utilizabilă universal pe polizoare unghiulare standard - Calitate testată: Siguranță ridicată prin teste regulate Beneficiile dumneavoastră: - Prelucrarea oțelului inoxidabil nu reprezintă o problemă pentru acest instrument. Datorită sârmei din oțel inoxidabil, nu se poate forma rugină pe piesa de prelucrat după prelucrare.

Caracteristică:

Tip perie: Perie rotundă (cu gaură)
Material sârmă: sârmă din oțel inoxidabil netedă
Grosimea firului: 0,5 mm
n max.: 12500 (1/min)
Ambalajul produsului: cutie de carton
Standard de siguranță: EN 1083-2
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
Suport de scule: alezaj
Dimensiunea suportului de scule: 22,23 mm
Lățimea / lungimea / înălțimea sculei: 14 mm
Diametrul sculei: 125 mm

Avantaj:

Prelucrarea oțelului inoxidabil nu reprezintă o problemă pentru acest instrument. Datorită sârmei din oțel inoxidabil, nu se poate forma rugină pe piesa de prelucrat după prelucrare.

Aplicaţie:

Oțeluri aliate/temperate: bine adaptate
Oțeluri pentru scule: bine adaptate
Oțel inoxidabil/acid/rezistent la căldură și oțel turnat: bine adaptate
Titan și aliaje de nichel: bine adaptate

Material:

oțel inoxidabil
Oțel
Titan

Adaptat pentru:

Periajul: bine adaptat
Debavurare: potrivit
Curățenie: bine adaptat
Finisaj satinat: bine adaptat
Frezare: -
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: -
Îndepărtarea vopselelor: bine adaptat
Lustruire: -
Prelucrare de precizie: -
Finisaj satinat: foarte potrivit
Șlefuire grosieră: -

Notă:

Sârma din oțel inoxidabil îl face, de asemenea, potrivit pentru lucrul pe oțel inoxidabil.
Ușor de lucrat cu sârmă netedă
Poate fi utilizat în mod universal pe polizoare unghiulare disponibile în comerț datorită alezajului de 22,23 mm
Calitate testată: nivel ridicat de siguranță datorită testelor regulate

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă