Brosse métallique circulaire LUKAS BRVZ pour acier inoxydable, 125x14 mm, pour meuleuse d’angle, tressée

Réf.: A350312514235
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
Type de produit Brosse circulaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article A350312514235
EAN / GTIN 4027497361847
Réf. fabricant A350312514235
Article hors catalogue L50260 257

Description

Description:

Votre valeur ajoutée: •Produit idéal pour l’usinage d’acier inoxydable grâce au fil métallique inoxydable •Utilisation facile avec du fil métallique lisse •L’alésage de 22,23 mm permet son utilisation universelle avec les meuleuses d’angle disponibles sur le marché •Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers Vos avantages: •L’usinage d’acier inoxydable ne pose aucun problème à cet outil. Grâce au fil métallique inoxydable, l’usinage ne génère aucune rouille sur votre pièce usinée.

Caractéristique(s):

Type de brosse: Brosse circulaire (avec alésage)
Matériau en fil métallique: Fil métallique inoxydable lisse
Épaisseur du fil métallique: 0.5 mm
n max.: 12500 (1/min)
Emballage du produit: Carton
Norme de sécurité: EN 1083-2
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
Système de fixation de l’outil: Alésage
Dimension du système de fixation de l’outil: 22,23 mm
Largeur/longueur/hauteur de l’outil: 14 mm
Diamètre de l’outil: 125 mm

Avantage(s):

L’usinage d’acier inoxydable ne pose aucun problème à cet outil. Grâce au fil métallique inoxydable, l’usinage ne génère aucune rouille sur votre pièce usinée.

Utilisation:

Acier allié/traité: idéal
Aciers pour outils: idéal
Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: idéal
Alliages de titane et nickel: idéal
Plastique/bois/caoutchouc: convient

Matière(s):

Acier inoxydable
Acier
Titane

Adapté(s) pour:

Brosses: idéal
Ébarbage: convient
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Éliminer la laque: idéal
Polissage: convient
Usinage de précision: -
Nettoyage: idéal
Satinage: idéal
Ponçage dégrossissage: -

Remarque(s):

Produit idéal pour l’usinage d’acier inoxydable grâce au fil métallique inoxydable
Utilisation facile avec du fil métallique lisse
L’alésage de 22,23 mm permet son utilisation universelle avec les meuleuses d’angle disponibles sur le marché
Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers