{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | W-WN.16.70.ABS50; WHISTLE NOTCH | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Formular de înregistrare | Arbore neted | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 50 mm | |
| Tip de prindere | Alezaj (montare interioară) | |
| Diametrul cozii | 50 mm | |
| Lungimea cozii | 70 mm | |
| Interfață pe partea utilajului | Coadă cilindrică | |
| Diametru de prindere min. | 16 mm | |
| Diametru de prindere max. | 16 mm | |
| Lungime activă | 70 mm | |
| Cu orificiu al canalului de răcire | ja | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK | |
| Lungimea totală | 70 mm | |
| Răcirea internă este posibilă | ja | |
| Material | oțel | |
| Suprafeţe tratate | polizat | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | A30 41601 | |
| EAN / GTIN | 4047109042957 | |
| Număr producător | 8422001697 | |
| L-Număr | L20070 145 | |
| Producător/responsabil | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |