LUKAS SBZY manșon abraziv 30x30 mm zirconiu de alumină (cu strat de suprafață abrazivă) granulație 36

Cod articol: A241203030036
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 50 buc.
  • Pași de comandă: 50 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Bandă de şlefuit

Identificare și clasificare

Cod articol A241203030036
EAN / GTIN 4027497338870
Număr producător A241203030036
L-Număr L50340 129
Producător/responsabil LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Descriere

Descriere:

Valoarea dumneavoastră adăugată: - Fără decolorare albastră, ceea ce înseamnă mai puține retușuri - Fabricat din materiale robuste pentru o durată de viață îndelungată, îndepărtare mare și lucru rapid - Efect de autoascuțire: îndepărtare mare, în special pe oțel inoxidabil - Finisare mai rapidă datorită celei mai mari rate de îndepărtare a materialului - Duritate și ascuțire ridicate pentru o durată de viață îndelungată - Poate fi folosit mult timp - fără vitrificare a granulelor abrazive - Taie eficient și materiale mai dure Avantajele dumneavoastră: - Legătura de acoperire abrazivă a granulelor abrazive vă ușurează munca. Datorită măcinării la rece, decolorarea albastră și vitrificarea sunt de domeniul trecutului. - Stabilitatea și robustețea caracterizează banda abrazivă cu suport. Acesta atinge rate ridicate de îndepărtare și o durată de viață bună și vă permite să lucrați rapid. - Datorită efectului de autoascuțire al aluminei de zirconiu, combinat cu o duritate și o ascuțime ridicată a granulelor abrazive, această sculă atinge rate ridicate de îndepărtare a materialului și o durată de viață lungă, în special pe materiale dure și dure, cum ar fi oțelul inoxidabil.

Caracteristică:

Forma sculei: Cilindru
Mărimea granulației: 36
Ambalajul produsului: cutie de carton
Abraziv: Z Power (alumină de zirconiu + strat abraziv)
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
Lățimea / lungimea / înălțimea sculei: 30 mm
Diametrul sculei: 30 mm

Avantaj:

Legătura de acoperire abrazivă a granulelor abrazive vă ușurează munca. Datorită măcinării la rece, decolorarea albastră și vitrificarea sunt de domeniul trecutului.
Banda abrazivă cu căptușeală se caracterizează prin stabilitate și robustețe. Acesta atinge rate ridicate de îndepărtare și o durată de viață bună și vă permite să lucrați rapid.
Datorită efectului de autoascuțire al aluminei de zirconiu, combinat cu duritatea și ascuțimea ridicată a granulelor abrazive, această sculă realizează o îndepărtare ridicată a materialului și o durată de viață lungă, în special pe materiale dure și dure, cum ar fi oțelul inoxidabil.

Aplicaţie:

Oțeluri aliate/temperate: bine adaptate
Oțeluri pentru scule: bine adaptate
Oțel inoxidabil/acid/rezistent la căldură și oțel turnat: bine adaptate
Fontă: bine adaptat
Titan și aliaje de nichel: bine adaptate

Material:

oțel inoxidabil
Oțel
Fontă
Titan

Adaptat pentru:

Șanfrenare: potrivit
Debavurare: bine adaptat
Măcinare fină: potrivit
Îndepărtarea lacului: adecvat
Degroșare: recomandat
Frezare: -
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: -
Îndepărtați vopseaua: recomandat
Lustruire: -
Prelucrare de precizie: -
Curățare: -
Finisaj satinat: -
Șlefuire aspră: potrivit

Notă:

Fără decolorare albastră - mai puține retușuri
Fabricat din materiale robuste pentru o durată de viață lungă, îndepărtare mare și lucru rapid
Efectul de autoascuțire: Îndepărtare mare a stocului, în special pe oțel inoxidabil
Finisare mai rapidă datorită celei mai mari rate de îndepărtare a stocurilor
Duritate și ascuțime ridicată pentru o durată de viață lungă
Poate fi utilizat pentru o perioadă lungă de timp - nu se vitrifică granulația abrazivă
Taie eficient chiar și materiale mai dure