LUKAS SBZY brusné pouzdro 30x30 mm oxid zirkoničitý (s brusnou povrchovou vrstvou) zrno 36

Artiklové číslo: A241203030036
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 50 ks
  • K objednání po násobcích: 50 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Brusné pouzdro

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo A241203030036
EAN / GTIN 4027497338870
Číslo výrobce A241203030036
L-číslo L50340 129
Výrobce/odpovědná osoba LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Popis

Popis:

Vaše přidaná hodnota: - Žádné modré zabarvení znamená méně předělávek - Vyrobeno z robustních materiálů pro dlouhou životnost, vysoký úběr materiálu a rychlou práci - Samoostřící efekt: vysoký úběr materiálu, zejména u nerezové oceli - Rychleji hotovo díky nejvyššímu úběru materiálu - Vysoká tvrdost a ostrost pro dlouhou životnost - Lze používat po dlouhou dobu - nedochází ke sklovitosti brusných zrn - Účinně řeže i tvrdší materiály Vaše výhody: - Práci vám usnadní brusná krycí vazba brusné zrnitosti. Díky chladnému broušení jsou modré zabarvení a sklovitost minulostí. - Stabilita a robustnost charakterizují brusný pás s podložkou. Dosahuje vysokého stupně odstranění a dobré životnosti a umožňuje rychlou práci. - Díky samoostřícímu účinku oxidu zirkoničitého v kombinaci s vysokou tvrdostí a ostrostí brusného zrna dosahuje tento nástroj vysokých úběrových rychlostí a dlouhé životnosti, zejména u tvrdých a houževnatých materiálů, jako je nerezová ocel.

Charakteristika:

Tvar nástroje: válec
Zrnitost: 36
Balení výrobku: kartonová krabice
Brusivo: Z Power (oxid zirkoničitý + brusný povlak)
Označení obalu: LUKAS-ERZETT
Šířka / délka / výška nástroje: 30 mm
Průměr nástroje: 30 mm

Výhoda:

Práci vám usnadní brusná krycí vazba brusné zrnitosti. Díky chladnému broušení jsou modré zabarvení a sklovitost minulostí.
Brusný pás s obložením se vyznačuje stabilitou a robustností. Dosahuje vysokého stupně odstranění a dobré životnosti a umožňuje rychlou práci.
Díky samoostřícímu účinku oxidu zirkoničitého v kombinaci s vysokou tvrdostí a ostrostí brusného zrna dosahuje tento nástroj vysokého úběru materiálu a dlouhé životnosti, zejména u tvrdých a houževnatých materiálů, jako je nerezová ocel.

Použití:

Legované/temperované oceli: dobře se hodí
Nástrojové oceli: vhodné
Nerezová/kyselinovzdorná/tepelně odolná ocel a litá ocel: dobře se hodí
Litina: dobře se hodí
Slitiny titanu a niklu: dobře se hodí

Materiál:

nerezová ocel
Ocel
Litina
Titan

Vhodné pro:

Zkosení: vhodné
Odhrotování: dobře se hodí
Jemné mletí: vhodné
Hrubé broušení: vhodné
Frézování: -
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: -
Odstraňování laku: vhodné
Leštění: -
Přesné obrábění: -
Čištění: -
Saténový povrch: -

Poznámka:

Žádné modré zabarvení - méně přepracování
Vyrobeno z robustních materiálů pro dlouhou životnost, vysoký úběr materiálu a rychlou práci.
Samoostřící účinek: vysoký úběr materiálu, zejména u nerezové oceli
Rychlejší dokončení díky nejvyšší rychlosti odstraňování zásob
Vysoká tvrdost a ostrost pro dlouhou životnost
Lze používat po dlouhou dobu - nedochází ke skelnatění brusných zrn.
Efektivně řeže i tvrdší materiály

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku