LUKAS LUKAS LWV rolă abrazivă universală de fleece-flap 100x52 mm cu filet interior M14 / granulație de oxid de aluminiu 107

Cod articol: A2286100501107
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bandă de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol A2286100501107
EAN / GTIN 4027497523078
Număr producător A2286100501107
L-Număr L50610 18

Descriere

Descriere:

Valoarea dumneavoastră adăugată: - Rezultat perfect chiar și pe suprafețe neuniforme - Durată de viață bună pe diverse materiale, la șlefuirea aspră și fină - Material moale: Nu este necesară aproape nicio forță în timpul utilizării - Raport preț/performanță bun datorită corindonului standard - Montaj rapid și ușor fără cheie de prindere - Economie de timp datorită suprafeței de contact flexibile - Montaj rapid și ușor fără cheie de prindere datorită filetului M14 integrat - Calitate testată: Siguranță ridicată datorită testelor regulate Avantajele dumneavoastră: - Economisiți timp: această sculă poate fi montată direct pe axul mașinii sau pe un tijă adecvată cu filet exterior. Nu sunt necesare instrumente suplimentare. - Datorită poliamidei utilizate, materialul abraziv se adaptează perfect și la suprafețele inegale. Economisiți energie și timp atunci când lucrați și obțineți în continuare un rezultat perfect al suprafeței. - Corindonul utilizat în această sculă impresionează prin durata de viață bună pe oțelul moale, pentru șlefuirea brută și șlefuirea grosieră. Vă permite să lucrați în mod eficient din punct de vedere al costurilor.

Caracteristică:

Duritate: medie (M)
Granulație: Oxid de aluminiu 280 - fleece NK foarte fină
n max.: 6000 (1/min)
Ambalajul produsului: cutie de carton
Abraziv: nețesut (corindon standard)
Standard de siguranță: EN 13743
V max. : 32 m/s
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
Lână/material: Corindon granulație 280 - Lână NK foarte fină
Suport de scule: Filet interior
Dimensiunea suportului de scule: filet interior M14 mm
Lățimea / lungimea / înălțimea sculei: 50 mm
Diametrul sculei: 100 mm

Avantaj:

Economisiți timp: Această sculă poate fi montată direct pe axul mașinii sau pe un tijă adecvată cu filet exterior. Nu sunt necesare instrumente suplimentare.
Datorită poliamidei utilizate, materialul abraziv se adaptează perfect și la suprafețele inegale. Economisiți energie și timp atunci când lucrați și obțineți în continuare un rezultat perfect al suprafeței.
Corindonul utilizat în această sculă impresionează prin durata de viață bună a sculei pe oțel moale, la rectificarea brută și grosieră. Vă permite să lucrați în mod eficient din punct de vedere al costurilor.

Aplicaţie:

Oțel și oțel turnat: bine adaptate
Oțeluri aliate/temperate: bine adaptate
Oțeluri pentru scule: bine adaptate
Oțel inoxidabil/acid/rezistent la căldură și oțel turnat: bine adaptate
Fontă: bine adaptat
Aliaje de aluminiu, magneziu și cupru: adecvate
Titan și aliaje de nichel: adecvate
Materiale plastice/lemn/cauciuc: bine adaptate

Material:

oțel inoxidabil
Oțel
plastic și lemn
Aluminiu
Fontă

Adaptat pentru:

Periajul: bine adaptat
Debavurare: bine adaptat
Măcinare fină: bine adaptată
Îndepărtarea vopselelor: bine adaptat
Lustruire: potrivit
Frezare: -
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: -
Prelucrare de precizie: -
Curățare: adecvat
Finisaj satinat: bine adaptat
Șlefuire grosieră: -

Notă:

Rezultat perfect chiar și pe suprafețe neuniforme
Durată de viață bună pe diverse materiale, în măcinare grosieră și fină
Material moale: Nu este nevoie de aproape nicio forță pentru utilizare
Raport bun preț/performanță datorită corindonului standard
Asamblare rapidă și ușoară fără cheie de prindere
Economie de timp de lucru datorită suprafeței de sprijin flexibile
Montaj rapid și ușor fără cheie de prindere datorită filetului M14 integrat
Calitate testată: nivel ridicat de siguranță datorită testelor regulate