LUKAS RU 1 piatră de ascuțit / 50x25x15 mm carbură de siliciu cu granulație 24

Cod articol: A204300000122
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Piatră abrazivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol A204300000122
EAN / GTIN 4027497015610
Număr producător A204300000122
L-Număr L50250 515

Descriere

Descriere:

Valoarea dumneavoastră adăugată: - Duritate și ascuțime ridicate pentru o durată de viață lungă - Pregătiți rapid și în mod optim uneltele de șlefuit cu liant rotativ pentru a fi folosite din nou - Aprobate și pentru industria aerospațială datorită șlefuirii reci și a scânteilor mici - Profilare - Așchiați eficient chiar și materiale mai dure - Ascuțire - Deschiderea suprafeței - Calitate testată: Siguranță ridicată prin teste regulate Avantajele dumneavoastră: - Această sculă cu carbură de siliciu este aprobată chiar și pentru aplicații aerospațiale, datorită măcinării reci și a scânteilor cu zbor redus. Chiar și materialele dure, cum ar fi piatra, sticla și materialele înalt aliate, sunt tăiate eficient, iar granulația abrazivă dură și ascuțită asigură o durată de viață lungă. - Granulația abrazivă foarte ascuțită și ascuțitoare este utilizată în mod optim într-o legătură ceramică dură. Acest lucru vă permite să pregătiți rapid toate vârfurile montate și vârfurile de lustruire pentru a fi utilizate din nou.

Caracteristică:

Forma sculei: Piatră de alunecare
Legătură: V23
Tip de aderență: aderență ceramică V
Lățime: 25 mm
Duritate: O
Înălțime: 15 mm
Mărimea granulației: 24
Lungime: 50 mm
Ambalajul produsului: cutie de carton
Abraziv: SiC întunecat
Standard de siguranță: EN 12413
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT

Avantaj:

Această sculă cu carbură de siliciu este aprobată chiar și pentru aplicații aerospațiale, datorită măcinării reci și a scânteierii reduse. Chiar și materialele mai dure, cum ar fi piatra, sticla și materialele înalt aliate, sunt prelucrate eficient. Granulația abrazivă dură și ascuțită a sculei asigură, de asemenea, o durată de viață lungă.
Granulația abrazivă foarte ascuțită și ciobită este utilizată în mod optim într-o legătură ceramică dură. Acest lucru înseamnă că puteți pregăti rapid toate bețele de șlefuit și lustruit pentru a fi folosite din nou.

Aplicaţie:

Sticlă/metal dur: bine adaptat

Material:

Oțel
Piatră și materiale de construcție

Adaptat pentru:

Șanfrenare: potrivit
Periajul: -
Debavurare: -
Măcinare fină: bine adaptată
Frezare: -
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: -
Îndepărtarea lacului: -
Lustruire: -
Prelucrare de precizie: -
Curățare: -
Finisaj satinat: -
Șlefuire grosieră: -

Notă:

Duritate și ascuțime ridicată pentru o durată de viață lungă
Pregătiți rapid și în mod optim uneltele de șlefuit rotative și lipite pentru a fi folosite din nou
Aprobat și pentru aplicații aerospațiale datorită măcinării reci și scânteilor reduse
Profilarea
Taie eficient chiar și materiale mai dure
Ascuțire
Deschiderea suprafeței
Calitate testată: nivel ridicat de siguranță datorită testelor regulate