simcut BA suport de prindere, oțel, pentru unitatea de canelare, BENZ LinA/EWS Slot

Cod articol: A07.SB16-B
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol A07.SB16-B
EAN / GTIN 4069769085884
Număr producător AP5A
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Suport de prindere SIMTEK simcut BA
Oțel, pentru unitatea de canelare
BENZ LinA/EWS Slot

Parametrii tehnici:

  • L2 = 30,0 mm
  • Șurub = ATKW
  • Șurubelniță = T15F
  • ØD = 7,0 mm
  • Pentru unitatea de canelare = BENZ LinA/EWS Slot
  • L1 = 41,0 mm
  • ØD2 = 32,0 mm
  • ØDh6 = 16,0 mm