simcut BA soporte de sujeción, acero, para unidad de ranurado, BENZ LinA/EWS Slot

N.º do artigo: A07.SB16-B
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo A07.SB16-B
EAN/GTIN 4069769085884
Número do fabricante AP5A
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Soporte de pinza SIMTEK simcut BA
Acero, para unidad de ranurado
Ranura BENZ LinA/EWS

Parámetros técnicos:

  • L2 = 30,0 mm
  • Tornillo = ATKW
  • Destornillador = T15F
  • ØD = 7,0 mm
  • Para unidad de ranurado = BENZ LinA/EWS Slot
  • L1 = 41,0 mm
  • ØD2 = 32,0 mm
  • ØDh6 = 16,0 mm