Inserție de tăiere simturn AX, alezare și șanfrenare, Dmin=5.2,R=0.2, L2=20.3

Cod articol: A05.4545.20.52 FR X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol A05.4545.20.52 FR X800
EAN / GTIN 4069769049282
Număr producător AAYPX800
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de tăiere SIMTEK simturn AX
Alesare și șanfrenare
Dmin=5,2 ,R=0,2 , L2=20,3

Parametrii tehnici:

  • f = 2,45 mm
  • ØD = 5,0 mm
  • d = 3,75 mm
  • a = 4,95 mm
  • t = 0,7 mm
  • ØDmin (alezaj min.) = 5,2 mm
  • L2 = 20,3 mm
  • LH = 23,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • S = 1,0 mm