simturn AX snij-inzetstuk, uitdraaien en afschuinen, Dmin=5,2,R=0,2, L2=20,3

Artikelnummer: A05.4545.20.52 FR X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer A05.4545.20.52 FR X800
EAN/GTIN 4069769049282
Nummer fabrikant AAYPX800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn AX snij-inzetstuk
Uitdraaien en afschuinen
Dmin=5,2 ,R=0,2 , L2=20,3

Technische parameters:

  • f = 2,45 mm
  • ØD = 5,0 mm
  • d = 3,75 mm
  • a = 4,95 mm
  • t = 0,7 mm
  • ØDmin (min. boring) = 5,2 mm
  • L2 = 20,3 mm
  • LH = 23,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • S = 1,0 mm