Inserție de tăiere simturn AX, canelare pe toată raza, Dmin=5.2, l=1.168, L2=20.3

Cod articol: A05.0117.20.52 VL X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol A05.0117.20.52 VL X800
EAN / GTIN 4069769040586
Număr producător AFDMX800
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de tăiere SIMTEK simturn AX
Caneluri cu rază completă
Dmin=5,2, w=1,168, L2=20,3

Parametrii tehnici:

  • ØDmin (alezaj min.) = 5,2 mm
  • tmax = 1,0 mm
  • R = 0,58 mm
  • LH = 23,0 mm
  • f = 2,45 mm
  • L2 = 20,3 mm
  • w = 1,168 mm (toleranță +0,03)
  • ØD = 5,0 mm
  • d = 3,75 mm
  • a = 4,95 mm

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă