simturn AX vyměnitelná destička, drážkování plným poloměrem, Dmin=5,2, š=1,168, L2=20,3

Artiklové číslo: A05.0117.20.52 VL X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo A05.0117.20.52 VL X800
EAN / GTIN 4069769040586
Číslo výrobce AFDMX800
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn AX řezný nástavec
Drážky s plným poloměrem
Dmin=5,2, w=1,168, L2=20,3

Technické parametry:

  • ØDmin (min. otvor) = 5,2 mm
  • tmax = 1,0 mm
  • R = 0,58 mm
  • LH = 23,0 mm
  • f = 2,45 mm
  • L2 = 20,3 mm
  • w = 1,168 mm (tolerance +0,03)
  • ØD = 5,0 mm
  • d = 3,75 mm
  • a = 4,95 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku