Inserție de tăiere simturn AX, filet metric ISO, profil piesă, interior, Dmin=1,71 mm, P=0,45 mm, L2=6,1 mm

Cod articol: A04.M045.01.06.17 MR X400
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol A04.M045.01.06.17 MR X400
EAN / GTIN 4069769034844
Număr producător AH5GX400
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de tăiere SIMTEK simturn AX
Metr. Filet ISO, profil parțial, interior
Dmin=1,71 mm, P=0,45 mm, L2=6,1 mm

Parametrii tehnici:

  • Filet de control = M2,2
  • t = 0,24 mm
  • S = 0,22 mm
  • LH = 13,0 mm
  • w = 0,06 mm
  • a = 1,45 mm
  • L2 = 6,1 mm
  • Pas (de la) = 0,45 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • d = 1,01 mm
  • ØDmin (alezaj min.) = 1,71 mm