plaquita de corte simturn AX, rosca métrica ISO, perfil de pieza, interior, Dmin=1,71 mm, P=0,45 mm, L2=6,1 mm

Número de artículo: A04.M045.01.06.17 MR X400
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo A04.M045.01.06.17 MR X400
EAN / GTIN 4069769034844
Número del fabricante AH5GX400
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de corte SIMTEK simturn AX
Metr. Rosca ISO, perfil parcial, interior
Dmin=1,71 mm, P=0,45 mm, L2=6,1 mm

Parámetros técnicos:

  • Rosca estándar = M2.2
  • t = 0,24 mm
  • S = 0,22 mm
  • LH = 13,0 mm
  • w = 0,06 mm
  • a = 1,45 mm
  • L2 = 6,1 mm
  • Paso (desde) = 0,45 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • d = 1,01 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 1,71 mm