{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță |
RAL 1023
|
|
| Nuanță, galben |
Galben trafic
|
|
| partea descrisă, Galben trafic |
Vertikale Streifen/Warnmarkierungen
|
|
| Serie |
RackGuard™
|
|
| Denumirea producătorului |
RackGuard (S) SL
|
|
| Culoarea |
galben; negru
|
|
| Lungime |
102 mm
|
|
| Adâncime |
45 mm
|
|
| Înălţime |
600 mm
|
|
| Tip produs |
Post de protecție împotriva coliziunilor
|
|
| Material |
Cauciuc; Plastic
|
|
| Standard |
EN 15512
|
|
| Deformare energie maximă |
20 mm
|
|
| Energie la impact |
1.000 J
|
|
| Zonă de impact min. |
0 mm
|
|
| Zonăde impact max. |
600 mm
|
|
| Posibilitate de montare |
Montare pe post
|
|
| Greutate |
1,6 kg
|
| Cod articol | 994420 SL | |
| EAN / GTIN | 5056114575182 | |
| Număr producător | P-03-01-0017 | |
| Producător/responsabil | A-Safe GmbH, Sitzkrüger Moor 6, 23879 MÖLLN, Deutschland, www.asafe.com |