• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Hyllställsstolpskydd RackGuard™ smal, Typ: SL

Art-nr.: 994420 SL
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
29 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning RackGuard (S) SL
höjd 600 mm
Bredd A max. 102 mm
Djup B max. 45 mm
vikt 1,6 kg
Produktslag Krockskydd

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 994420 SL
EAN/GTIN 5056114575182
Tillverkarens nummer P-03-01-0017
Tillverkare/ansvarig person A-Safe GmbH, Sitzkrüger Moor 6, 23879 MÖLLN, Deutschland, www.asafe.com

Benämning

Utförande:

Hyllställsstolpskydd RackGuard™ skyddar stötkänsliga hyllställsstolpar mot stötar framifrån och från sidan samt mot repor som orsakas av arbetsfordon. Kollisionsenergin leds kring foten istället för rakt igenom, vilket minskar skadorna och bibehåller hyllställsystemens stabilitet. Gummiinlägg svarar för ett säkert fäste mot vanligen förekommande hyllställsstolpar. Bikakstruktur som dämpar stötar. Största kollisionsenergi vid 90°: 1000 joule. Kollisionszon 0 – 600 mm. Deformation vid maximal energi: 20 mm. Mycket hög klimat- och färgbeständighet.

Norm:

EN 15 512, FEM 10.2.02, AS 4084

Passar till:

Schulte pallhyllställ ramprofil S625-A18. Stolpbredd 100 mm. Pallhyllställ nr 991212 storlek 4000, 4500, 5000; nr 991217 storlek 4000, 4500, 5000; nr 991222 alla storlekar; nr 991227 alla storlekar.

Anmärkning:

Hyllstolpskyddet får fästas endast på mittstolpen. Det är inte tillåtet som hörnskydd. Hörnskydd och hyllstolpskydd för andra hyllor finns på förfrågan.