Clemă de perete, plastic negru, Tip: 1

Cod articol: 994330 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţime 100 mm
Lăţime 20 mm
⌀ găurii 3 mm
Tip produs Suport bandă de delimitare

Identificare și clasificare

Cod articol 994330 1
EAN / GTIN 4251021118434
Număr producător GLZ 45/3-074
Producător/responsabil R.Scholz GmbH & Co. KG, Boschweg 34, 48351 EVERSWINKEL, Deutschland, www.rs-guidesystems.de

Descriere

Execuţie:

Clemă de perete din plastic pentru prinderea capătului chingii. Aceasta se utilizează atunci când nu este disponibil un stâlp de blocare sau un suport de perete pentru prinderea chingii. Montare pe perete prin înşurubare, fără material de fixare.

Aplicaţie:

Pentru utilizare în interior şi exterior.

Adaptat pentru:

Capete de chingă de la cod 994300; 994302; 994310; 994312; 994325.

Descărcări și documente

Conectați-vă