Műanyag fali tartó fekete, Típus: 1

Cikkszám: 994330 1
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 100 mm
Szélesség 20 mm
Fúró ⌀ 3 mm
Termék fajtája Határoló szalag tartó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 994330 1
EAN / GTIN 4251021118434
Gyártó száma GLZ 45/3-074
Gyártó/felelős személy R.Scholz GmbH & Co. KG, Boschweg 34, 48351 EVERSWINKEL, Deutschland, www.rs-guidesystems.de

Leírás

Kivitel:

Műanyag fali tartó a hevederek végeihez. Akkor használható, he nem áll rendelkezésre határoló oszlop vagy fali tartó a hevederek elhelyezéséhez. Csavarokkal falra szerelhető, rögzítőanyag nélkül.

Felhasználás:

Bel- és kültéri használathoz.

Alkalmazható:

994300; 994302; 994310; 994312; 994325 sz. heveder végekhez.